Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF40100-2Z-XL

  • ERIKS:13017428
  • Fabricant:4012802427301
Image 1
Ajouter à la liste

944.12 CHF/ Unitéhors TVA

1'020.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2Z
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
47.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
101 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
1.468 kg