2'079.86 CHF/ Unitéhors TVA
2'248.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS-SAP |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 68 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 77 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 202 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1800 rpm |
Poids | 2.833 kg |