Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF3590-2Z-XL

  • ERIKS:13017423
  • Fabricant:4012802424997
Image 1
Ajouter à la liste

800.71 CHF/ Unitéhors TVA

865.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2Z
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
45 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
89 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3800 rpm
Poids
1.172 kg