Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF3080-2RS-PE

  • ERIKS:13017416
  • Fabricant:4012802078756
Image 1
Ajouter à la liste

458.74 CHF/ Unitéhors TVA

495.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
29 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
64 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2200 rpm
Poids
0.731 kg