1'130.64 CHF/ Unitéhors TVA
1'222.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2Z |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 65 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4000 rpm |
Poids | 1.686 kg |