Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF30100-2Z-PE

  • ERIKS:13017413
  • Fabricant:4012802465341
Image 1
Ajouter à la liste

791.83 CHF/ Unitéhors TVA

855.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
38 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
1.683 kg