2'487.19 CHF/ Unitéhors TVA
2'688.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS-SAP |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 76 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 3.365 kg |