Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF1762-2RS-XL

  • ERIKS:23523863
  • Fabricant:4012802113532
Image 1
Ajouter à la liste

506.95 CHF/ Unitéhors TVA

548.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
20.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
0.452 kg