Eriks
INA

INA Bague intérieure LR12X15X22,5

  • ERIKS:11834682
  • Fabricant:4012802714258
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
22.5 mm
avec trou de graissage
Non