29.14 CHF/ Unitéhors TVA
31.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | AY..-NPP |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 13.6 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.13 kg |
Poids | 0.287 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |