Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Overall type 4B+5B+6B Microporous taille XXL

  • ERIKS:14913171
Image 1
Ces combinaisons sont d'une qualité particulièrement élevée et offrent une protection fiable contre les risques biologiques et chimiques. Les combinaisons répondent aux normes de type 4B+5B+6B. Avantage : les combinaisons sont étanches aux éclaboussures et protègent contre les produits chimiques liquides et les particules solides. Elles sont composées d'un matériau appelé Microporous - un non-tissé microporeux avec une membrane fonctionnelle spéciale. Grâce à ce matériau, les combinaisons sont imperméables aux liquides et respirantes. Les combinaisons sont des vêtements de protection de haute qualité pour les secteurs alimentaires, les travaux de nettoyage, les laboratoires, la médecine, la pharmacie et de nombreux autres secteurs hygiéniques.

Caractéristiques du produit
  • Avec membrane fonctionnelle spéciale: respirante et repoussant les liquides
  • Comme autoprotection pour le porteur
  • Coutures collées très étanches
  • Avec capuche pour que la tête et les épaules soient protégées
  • Bandes élastiques aux extrémités des bras et des jambes
  • Sans latex
Unité de livraison: Paquer de 50 pièces
Ajouter à la liste

369.10 CHF/ paquethors TVA

399.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR