Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gants de protection contre les coupures Allfood Strong bleu pointure 09 (L)

  • ERIKS:14913146
Image 1
Le gant de protection anti-coupures Allfood Strong dispose d'une fibre haute performance avec un tricotage grossier. Il n'y a donc pas de couture qui appuie ou qui frotte. Le gant est particulièrement résistant à la déchirure et à l'abrasion. Il convient à la manipulation des aliments et est donc principalement utilisé dans les secteurs de la transformation des aliments. Il possède en outre une protection contre les coupures de classe 5 et peut être lavé jusqu'à 92°C.

Caractéristiques du produit
  • Fibre synthétique haute performance, résistante à la déchirure et à l'abrasion.
  • Protection contre les coupures de classe 5
  • Convient pour les aliments
  • Tricoté, pas de coutures qui serrent ou frottent
  • Lavable à 92°C
Unité de livraison: Emballage de 6 pièce
Ajouter à la liste

75.90 CHF/ paquethors TVA

82.05 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
09 (L)
Couleur
Bleu