HYGOSTAR Gants de protection contre les coupures Allfood Strong bleu pointure 08 (M)
ERIKS:14913145
Le gant de protection anti-coupures Allfood Strong dispose d'une fibre haute performance avec un tricotage grossier. Il n'y a donc pas de couture qui appuie ou qui frotte. Le gant est particulièrement résistant à la déchirure et à l'abrasion. Il convient à la manipulation des aliments et est donc principalement utilisé dans les secteurs de la transformation des aliments. Il possède en outre une protection contre les coupures de classe 5 et peut être lavé jusqu'à 92°C.
Caractéristiques du produit
Fibre synthétique haute performance, résistante à la déchirure et à l'abrasion.