Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gants de protection contre le froid et les coupures Allfood Thermo blue pointure 09 (L)

  • ERIKS:14913150
Image 1
Le gant de protection contre le froid dispose d'un tissu spécial à mailles serrées, ce qui lui confère une protection contre les coupures de classe 5. De plus, le gant peut être lavé jusqu'à 95°C. Un poignet extra-long assure une sécurité accrue. Grâce à une doublure en Allfood Thermo, une bonne isolation thermique et un grand confort sont garantis. Le gant est réversible et convient aux produits alimentaires, ce qui le rend adapté à de nombreux domaines d'utilisation.

Caractéristiques du produit
  • Tissu spécial permettant une protection contre les coupures de classe 5
  • Lavable jusqu'à 95°C
  • Convient pour les aliments
  • Poignet extra long
  • Doublure intérieure douce : excellente isolation thermique et confort de port
  • Rréversible
Unité de livraison: Emballage à 6 pièces
Ajouter à la liste

102.10 CHF/ paquethors TVA

110.37 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
09 (L)
Couleur
Bleu