HYGOSTAR Gants de protection contre le froid et les coupures Allfood Thermo blue pointure 08 (M)
ERIKS:14913149
Le gant de protection contre le froid dispose d'un tissu spécial à mailles serrées, ce qui lui confère une protection contre les coupures de classe 5. De plus, le gant peut être lavé jusqu'à 95°C. Un poignet extra-long assure une sécurité accrue. Grâce à une doublure en Allfood Thermo, une bonne isolation thermique et un grand confort sont garantis. Le gant est réversible et convient aux produits alimentaires, ce qui le rend adapté à de nombreux domaines d'utilisation.
Caractéristiques du produit
Tissu spécial permettant une protection contre les coupures de classe 5
Lavable jusqu'à 95°C
Convient pour les aliments
Poignet extra long
Doublure intérieure douce : excellente isolation thermique et confort de port