Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gants de protection chimique Nitril Super High Risk pointure M

  • ERIKS:14913095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant de protection chimique Super High Risk est fabriqué en nitrile résistant et protège contre les produits chimiques et les risques biologiques. Grâce à sa très bonne tenue et à sa surface adhérente, le gant offre à son utilisateur une grande sensibilité tactile pour un travail précis. De plus, le Super High Risk est particulièrement robuste, résistant à l'usure et flexible. Afin de garantir une protection au-delà du poignet, le gant de protection chimique est doté d'une manchette prolongée. Pratique, le gant en nitrile peut être porté aux deux mains et dispose d'un bord roulé qui recueille les gouttes.

Caractéristiques du produit
  • Nitrile fort, qualité alimentaire, non poudré
  • Exempt de protéines provoquant des allergies au latex
  • Prise en main sûre grâce à la surface texturée
  • Protection contre les produits chimiques et les risques biologiques
  • Protection supplémentaire grâce à la manchette allongée
  • Bonne sensibilité tactile, adapté aux travaux fins
  • Très robuste pour la résistance et la flexibilité
Ajouter à la liste

24.90 CHF/ paquethors TVA

26.92 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
M
Matériau
Nitrile
Couleur
Bleu