HYGOSTAR Gants de protection chimique Nitril Super High Risk pointure L
ERIKS:14913096
Le gant de protection chimique Super High Risk est fabriqué en nitrile résistant et protège contre les produits chimiques et les risques biologiques. Grâce à sa très bonne tenue et à sa surface adhérente, le gant offre à son utilisateur une grande sensibilité tactile pour un travail précis. De plus, le Super High Risk est particulièrement robuste, résistant à l'usure et flexible. Afin de garantir une protection au-delà du poignet, le gant de protection chimique est doté d'une manchette prolongée. Pratique, le gant en nitrile peut être porté aux deux mains et dispose d'un bord roulé qui recueille les gouttes.
Caractéristiques du produit
Nitrile fort, qualité alimentaire, non poudré
Exempt de protéines provoquant des allergies au latex
Prise en main sûre grâce à la surface texturée
Protection contre les produits chimiques et les risques biologiques
Protection supplémentaire grâce à la manchette allongée
Bonne sensibilité tactile, adapté aux travaux fins