HYGOSTAR Gants de protection chimique Nitril Professional pointure L
ERIKS:14913156
Le gant en nitrile Professional est un gant de protection chimique à part entière qui offre à son utilisateur une protection particulièrement élevée contre les risques biologiques et les produits chimiques. Un flocage en coton à l'intérieur du gant permet de l'enfiler plus rapidement et plus facilement, ce qui facilite l'habillage. Le gant de protection ne convainc pas seulement par son confort élevé, mais aussi par sa surface structurée qui assure une bonne prise en main et une bonne sensibilité tactile. Grâce à sa manchette allongée, le gant de protection en nitrile protège également contre les éclaboussures de liquides, par exemple. Grâce à ses propriétés de résistance, il convient aux risques moyens lors de travaux mécaniques et industriels et est donc le gant de protection idéal pour l'industrie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire ou les laboratoires. Conseil : assurez-vous d'avoir en plus des gants en coton doux à enfiler. Ils réduisent la transpiration et offrent encore plus de confort.
Caractéristiques du produit
En nitrile, robustes et résistants à l'abrasion
Grand confort grâce à l'intérieur floqué coton
Très bonne prise en main grâce à la surface structurée
Protègent contre les risques biologiques et les produits chimiques
Manchette allongée pour une protection étendue
Exempts de protéines provoquant des allergies au latex