Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant fin tricoté Ultra Flex Finger blanc pointure 08 (M)

  • ERIKS:14913114
Image 1
Les gants Ultra Flex Finger sont en maille fine de nylon de calibre 13 et sont enduits de PU perméable à l'air sur le bout des doigts. Grâce à ce matériau, les gants offrent une excellente sensibilité tactile et sont donc particulièrement adaptés aux travaux de précision. Grâce à leur très bonne flexibilité et à leur ajustement, les gants en tricot fin offrent à l'utilisateur une sensation de confort qui est encore renforcée par le poignet en tricot. Les gants Ultra Flex Finger sont en outre résistants à l'abrasion et présentent une bonne préhension à sec. Les gants conviennent aux travaux mécaniques et industriels à risques moyens, pour lesquels les exigences en matière de sensibilité tactile sont élevées.

Caractéristiques du produit
  • Sont composés d'une maille fine en nylon (13 Gauge) avec enduction PU au bout des doigts.
  • Pour un travail précis grâce à une excellente sensibilité tactile
  • Se distinguent par leur résistance à l'abrasion et une bonne préhension à sec
  • Un très bon ajustement et une grande flexibilité offrent un confort de port agréable
  • Conviennent idéalement à une multitude de domaines d'utilisation (par ex. montage de précision, industrie de l'emballage, etc.)
Unité de livraison: Emballage de 12 paires
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ paquethors TVA

8.54 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
08 (M)
Matériau
Nylon
Couleur
Blanc
Matériau de revêtement
PU