Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant fin tricoté Ergo Flex gris pointure 08 (M)

  • ERIKS:14913140
Image 1
Les gants tricotés fins Ergo Flex sont en nylon et ont un poignet tricoté. Le revêtement 1/4 en nitrile sablé et PU recouvre la paume et le bout des doigts. Les gants garantissent donc une bonne prise en main sur les surfaces humides et sèches. Ils sont robustes, résistants à l'abrasion et offrent à l'utilisateur une bonne sensibilité tactile. La qualité stretch confortable des gants contribue à leur bonne tenue et leur confère une grande flexibilité. Les gants en tricot fin servent de protection pour les risques moyens lors de travaux mécaniques et industriels et sont donc idéaux pour une utilisation dans les entrepôts, le montage ou l'industrie de l'emballage.

Caractéristiques du produit
  • En tricot de nylon fin avec enduction nitrile PU 1/4 sablé
  • Eenduction sur la paume et le bout des doigts pour une bonne prise en main sur le sec et l'humide
  • Gants de travail robustes et résistants à l'abrasion
  • Bonne sensibilité tactile et confort de port agréable
  • Qualité stretch confortable offrant un bon ajustement et une bonne flexibilité
Unité de livraison: Emballage à 12 paires
Ajouter à la liste

26.10 CHF/ paquethors TVA

28.21 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
08 (M)
Matériau
Nylon
Couleur
Gris
Matériau de revêtement
Nitrile/PU