Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant fin tricoté Black Ace noir pointure 09 (L)

  • ERIKS:14913120
Image 1
Les gants en maille fine Black Ace sont fabriqués en nylon et présentent un revêtement PU 1/4 sur la paume et le bout des doigts. Les gants sont ainsi résistants à l'abrasion et à l'usure et offrent une bonne prise en main dans les environnements secs. L'article possède néanmoins une bonne perméabilité à l'air ainsi qu'une bonne élasticité et s'adapte donc bien à la main de l'utilisateur. Les gants Black Ace conviennent surtout pour l'artisanat, les réparations, les travaux de montage ou le jardinage et protègent contre les risques moyens lors de travaux mécaniques et industriels.

Caractéristiques du produit
  • Composé d'une maille fine en nylon avec poignet tricoté
  • Matériau élastique et perméable à l'air
  • Prise à sec sûre
  • Ajustement précis, port confortable
Unité de livraison: Emballage à 12 paires
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ paquethors TVA

10.22 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Mesure du gant
L
Couleur
Noir
Matériau de revêtement
PU