Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant à usage unique Vinyl Ideal transparent taille L

  • ERIKS:14913084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant en vinyle non poudré Ideal est fabriqué dans un matériau vinylique lourd. Il est idéal pour les travaux nécessitant un changement fréquent de gants en raison d'une consommation élevée. Le gant Ideal résiste aux risques biologiques et est idéal pour une utilisation avec des aliments non gras. Le gant en vinyle a un bord roulé confortable et pratique et peut être porté aussi bien à la main gauche qu'à la main droite.

Caractéristiques du produit
Vinyle lourd, non poudré et non stérile
A recommander en cas de consommation élevée de gants
Résistant aux risques biologiques
Ne peut pas être utilisé pour les aliments gras
Avec bord roulé, port ambidextre possible
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ paquethors TVA

5.24 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Matériau
Vinyl
Mesure du gant
L
Stérile
Non
Poudré
Non
Couleur
Blanc