HYGOSTAR Gant à usage unique Nitrile Safe Premium bleu taille M
ERIKS:14913055
Le gant en nitrile Safe Premium est un gant jetable non poudré qui offre de nombreuses propriétés à son utilisateur. Le nitrile lourd du Safe Premium résiste aux graisses et aux huiles et présente une bonne résistance à l'usure, aux produits chimiques et aux solvants. Sa surface texturée garantit une prise en main sûre et la sensibilité tactile élevée du gant permet de l'utiliser pour des travaux de précision. Le Safe Premium est généralement très confortable, car il dispose d'un bord roulé et peut être porté à deux mains.
Caractéristiques du produit
Nitrile lourd, exempt de protéines provoquant des allergies au latex
Résistant, résistant aux huiles et aux graisses
Résistant aux produits chimiques et aux solvants
Adhérence grâce à la surface texturée
Grande sensibilité tactile pour un travail précis
Avec bord roulé, non stérile, s'adapte aux deux mains