Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant à usage unique Nitrile Safe Premium bleu taille L

  • ERIKS:14913056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant en nitrile Safe Premium est un gant jetable non poudré qui offre de nombreuses propriétés à son utilisateur. Le nitrile lourd du Safe Premium résiste aux graisses et aux huiles et présente une bonne résistance à l'usure, aux produits chimiques et aux solvants. Sa surface texturée garantit une prise en main sûre et la sensibilité tactile élevée du gant permet de l'utiliser pour des travaux de précision. Le Safe Premium est généralement très confortable, car il dispose d'un bord roulé et peut être porté à deux mains.

Caractéristiques du produit
  • Nitrile lourd, exempt de protéines provoquant des allergies au latex
  • Résistant, résistant aux huiles et aux graisses
  • Résistant aux produits chimiques et aux solvants
  • Adhérence grâce à la surface texturée
  • Grande sensibilité tactile pour un travail précis
  • Avec bord roulé, non stérile, s'adapte aux deux mains
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ paquethors TVA

10.22 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
L
Poudré
Non
Couleur
Bleu