Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant à usage unique Nitrile Safe Light blanc pointure L Boîte = 100 pièces

  • ERIKS:14913048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces gants en nitrile sont universellement applicables. En tant que gants en nitrile non poudrés, le SAFE LIGHT est particulièrement doux pour la peau, sans latex et donc adapté aux personnes allergiques. Un ajustement optimal et un confort de port confortable sont garantis. Le gant jetable peut être porté comme un gant de protection contre les produits chimiques dans l'industrie et les laboratoires ainsi que comme un gant d'hygiène pour la préparation des aliments. Le gant en nitrile SAFE LIGHT est sûr pour les aliments et certifié sans restrictions pour la manipulation des aliments. Il est même possible de travailler avec des aliments huileux ou gras comme la viande, le poisson ou le fromage. De plus, il peut être porté comme un gant médical jetable. Il protège de manière fiable contre les infections et est approuvé pour la manipulation de médicaments cytostatiques.

Certifié selon la catégorie CAT 3 de la directive EPI.

Caractéristiques de produit
  • Sans poudre, pas de risque de contamination des échantillons/aliments par poudre d'amidon
  • Très doux et confortable à porter
  • Extrêmement élastique et tendu jusqu'au point de rupture
  • Excellent confort de port
  • Excellente prise en main sur le mouillé grâce au bout des doigts structuré
  • Confortable, s'adapte à la main comme une seconde peau
  • Très confortable à porter
  • Dissipation optimale de la chaleur, pas d'accumulation de chaleur
  • Confortable même lorsqu'il est porté longtemps
  • Résistant aux huiles et aux graisses
Emballage
Boîte à 100 pièces
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ paquethors TVA

7.24 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
09 (L)
Stérile
Non
Poudré
Non
Longueur
24 cm
Couleur
Blanc