Eriks
HYGOSTAR

HYGOSTAR Gant à usage unique Latex Diablo noir pointure M

  • ERIKS:14908891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant DIABLO est en latex non poudré. Le matériau utilisé le rend très résistant à la déchirure, extrêmement extensible et très résistant. Le gant DIABLO s'adapte comme une seconde peau. Avec sa surface texturée, cela donne au DIABLO une excellente prise en main. Le bord roulé intégré retient les gouttes qui s'écoulent lorsque les mains sont levées. Le gant en latex DIABLO offre une variété d'applications dans les studios de tatouage, de piercing et de coiffure mais aussi dans les salons funéraires.

Caractéristiques du produit
  • Sans poudre et sans danger pour les aliments : pas de contamination des aliments
  • Confortable : s'adapte comme une seconde peau
  • Avec bord roulé : pour attraper les gouttes
  • Surface texturée : pour une prise en main sûre et une excellente sensation tactile
  • Résistant : extrêmement résistant à la déchirure et extensible
Emballage
Boîte à 100 pièces
Ajouter à la liste

10.70 CHF/ paquethors TVA

11.57 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOSTAR
Matériau
Latex
Mesure du gant
08 (M)
Stérile
Non
Poudré
Non
Longueur
24 cm
Couleur
Noir