HYGOSTAR Bonnet de barrettes Micromesh Soft Nylon blanc 53cm
ERIKS:14913163
Cagoules en nylon de qualité supérieure : les cagoules à barbe Micromesh Soft sont une alternative confortable aux cagoules standard en PP non tissé. Les cagoules sont composées d'un matériau souple et léger - à peine perceptible sur la tête et donc particulièrement agréable. Micromesh est un tissu à mailles minuscules. Il est très perméable à l'air et laisse respirer le cuir chevelu.
Caractéristiques du produit
De haute qualité, très perméable à l'air et confortable à porter
Très léger et à peine perceptible
Caoutchouc agréablement doux, sans latex
Convient également aux cheveux longs
Protection contre les risques mécaniques superficiels minimes