

83.15 CHF/ Cartonhors TVA
89.89 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HYGONORM |
Série | PE33 |
Modèle | Tablier |
Couleur | Blanc |
Longueur | 122 cm |
Largeur | 75 cm |
Matériau | Polyéthylène |