Eriks
HYGONORM

HYGONORM Gant à usage unique Vinyl Classic Fit transparent pointure S

  • ERIKS:14913091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Classic Fit est composé d'un matériau vinyle particulièrement léger et est légèrement poudré. Si les gants doivent être changés fréquemment au travail, le Classic Fit est idéal. Grâce à la poudre, il est plus facile à enfiler, même avec des mains humides. Il dispose en outre d'un bord roulé qui recueille les gouttes qui s'écoulent. Le gant en vinyle est pratique et peut être porté des deux mains.

Caractéristiques du produit
  • Vinyle léger poudré
  • Utile en cas de consommation très importante des gants
  • La poudre permet de les enfiler plus facilement, même avec les mains humides
  • Peut être porté des deux côtés
  • Ne convient pas pour les aliments gras
Ajouter à la liste

3.95 CHF/ paquethors TVA

4.27 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGONORM
Matériau
Vinyl
Mesure du gant
M
Poudré
Oui