Eriks
HYGONORM

HYGONORM Gant à usage unique Nitrile Safe Fit bleu pointure S

  • ERIKS:14913050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant jetable Safe Fit ne pèse que 3g et est fabriqué en nitrile particulièrement léger et doux. Il est idéal pour les travaux de précision grâce à son ajustement entièrement anatomique. Le gant en nitrile s'adapte très bien à votre main et - grâce à la texture du bout des doigts - assure une bonne prise en main. Le gant est également adapté à la manipulation des aliments et résiste aux huiles et aux graisses.

Caractéristiques de produit
  • Gant jetable particulièrement léger
  • Matériau agréablement doux
  • Parfaite adéquation
  • Comme une seconde peau - pas de fatigue
  • Des doigts texturés pour une prise en main optimale
  • Sans latex et donc adapté aux personnes allergiques
  • 100% sûr pour les aliments, résistant aux huiles et aux graisses
Emballage
Boîte à 200 pièces
Ajouter à la liste

12.85 CHF/ paquethors TVA

13.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGONORM
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
07 (S)
Stérile
Non
Poudré
Non
Longueur
24 cm
Couleur
Bleu