Eriks
HYGONORM

HYGONORM Gant à usage unique Nitrile Allfood Safe bleu taille L

  • ERIKS:14913064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant en nitrile Allfood Safe est composé d'un nitrile extra léger et n'est pas poudré. Il résiste à l'huile et à la graisse et peut donc être utilisé spécialement pour le travail avec tous les types d'aliments. Grâce à sa surface texturée, ce gant à usage unique offre une prise en main optimale. Il est très bien adapté et garantit ainsi une très bonne sensibilité tactile. En outre, le Allfood Safe peut être porté à deux mains.

Caractéristiques du produit
  • En nitrile extra léger
  • Spécialisé dans les travaux avec tous les types d'aliments
  • Résistance aux huiles et aux graisses
  • Très bonne sensibilité grâce à un très bon ajustement
  • Surface texturée pour une bonne préhension
  • Conviennent aux deux mains
  • Exempts de protéines provoquant des allergies au latex

Paquet de 250 pcs
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ paquethors TVA

16.65 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGONORM
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
L
Couleur
Bleu