HYGONORM Gant à usage unique Nitrile Allfood Safe blanc taille L
ERIKS:14913060
Le gant en nitrile Allfood Safe est composé d'un nitrile extra léger et n'est pas poudré. Il résiste à l'huile et à la graisse et peut donc être utilisé spécialement pour le travail avec tous les types d'aliments. Grâce à sa surface texturée, ce gant à usage unique offre une prise en main optimale. Il est très bien adapté et garantit ainsi une très bonne sensibilité tactile. En outre, le Allfood Safe peut être porté à deux mains.
Caractéristiques du produit
En nitrile extra léger
Spécialisé dans les travaux avec tous les types d'aliments
Résistance aux huiles et aux graisses
Très bonne sensibilité grâce à un très bon ajustement
Surface texturée pour une bonne préhension
Conviennent aux deux mains
Exempts de protéines provoquant des allergies au latex