Eriks
HYGONORM

HYGONORM Gant à usage unique Latex Skin Light blanc pointure L

  • ERIKS:14913080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le Skin Light est un gant en latex très léger et légèrement poudré. La poudre permet au porteur de s'habiller plus facilement, même avec les mains humides, par rapport aux gants non poudrés. Il dispose d'un bord roulé qui recueille les gouttes qui s'écoulent lorsque les mains sont levées. Le gant est élastique, ce qui lui permet de s'adapter à tous les mouvements des mains. Grâce à sa très bonne forme, le gant jetable offre une très bonne sensibilité tactile pour un travail précis.

Caractéristiques du produit
  • Latex très léger, non stérile et élastique
  • Très bonne sensibilité tactile pour un travail précis
  • Ttrès bon ajustement et surface lisse
  • Poudré pour faciliter l'habillage avec les mains humides
  • Convient aux deux mains, avec bord roulé
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ paquethors TVA

8.00 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGONORM
Matériau
Latex
Mesure du gant
L
Stérile
Non
Poudré
Oui
Couleur
Blanc