Ces chiffons multi-usages sont de première qualité et disponibles en set de couleurs assorties. Les sets se composent de 5 couleurs et conviennent parfaitement à l'identification de différentes zones de travail et d'hygiène. L'hygiène avec le système de couleurs réduit considérablement les contaminations croisées et assure des directives claires, p. ex. jaune = sanitaire, bleu = production, rouge = cuisine, etc. Les chiffons multi-usages Tetra Premium sont disponibles dans les couleurs blanc, jaune, rose, bleu et vert et peuvent être utilisés de manière universelle pour le nettoyage dans les cuisines, les hôtels, les chambres de malades ou les laboratoires. Ces chiffons permettent également de nettoyer de manière hygiénique les plans de travail et les appareils en acier inoxydable, sans laisser de traces ni de résidus.
Les chiffons multi-usages Tetra Premium sont composés d'un non-tissé de qualité textile supérieure. Le non-tissé est fabriqué à partir d'un mélange de viscose (80 %) et de PP (20 %). Avec environ 145 g/m2, il est très stable, résistant et robuste. La forte proportion de viscose rend les chiffons de nettoyage très absorbants et minutieux lorsqu'il s'agit d'essuyer l'humidité et la saleté
Aperçu des avantages des sets de lingettes multi-usages Tetra Premium :
qualité premium très absorbante
Lingettes multi-usages en kit de couleur : blanc, jaune, rose, bleu, vert
hygiène avec système de couleurs pour le marquage visuel des zones d'hygiène
résistants, lavables à l'eau bouillante et réutilisables
textile non-tissé composé de 80 % de viscose et de 20 % de PP
qualité stable d'env. 145 g/m2
aiguilleté très serré, ne peluche pas
utilisable de manière universelle
également pour le nettoyage sans traces de l'acier inoxydable
Domaine d'utilisation
pour tous les travaux de nettoyage dans les cuisines, les chambres d'hôtel, les chambres de malades, les laboratoires
1 carton contient 5 paquets de 50 pièces