Eriks
HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Chiffons multi-usages Tetra Light, bleu

  • ERIKS:14928045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les chiffons multi-usages Tetra Light convainquent par leur rapport qualité-prix de premier ordre et font partie des chiffons de nettoyage les plus vendus chez Franz Mensch. Les chiffons multi-usages sont composés d'un non-tissé textile léger d'environ 90 g/m². Le non-tissé est un mélange de viscose (65 %), de PP (20 %) et de PES (15 %). La forte proportion de viscose assure un pouvoir absorbant et un très bon comportement d'absorption en cas d'humidité et de liquides. Les fibres synthétiques en PP et PES rendent les chiffons multi-usages très résistants, durables et stables. Elles peuvent être lavées et réutilisées plusieurs fois. Les chiffons multi-usages Tetra Light permettent de nettoyer à fond et de manière économique les cuisines, les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtel, les chambres de malades ou les zones de travail en laboratoire. Les chiffons sont également parfaits pour le nettoyage de l'acier inoxydable - sans traces pour des résultats vraiment propres.

Aperçu des propriétés du chiffon polyvalent Tetra Light en mélange de viscose :
léger et bon marché, env. 90 g/m
mélange de matériaux : 65 % viscose, 20 % PP, 15 % PES
aiguilleté de manière dense, robuste et absorbant
lavable à 60°C et réutilisable
idéal pour nettoyer l'acier inoxydable sans laisser de traces
disponible en 5 couleurs pour identifier les différentes zones de nettoyage
polyvalent pour tous les travaux de nettoyage

Domaine d'utilisation
pour tous les travaux de nettoyage dans les cuisines, les chambres d'hôtel, les chambres de malades, les laboratoires

300 pièces par carton
Ajouter à la liste

25.70 CHF/ Cartonhors TVA

27.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOCLEAN