Eriks
HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Chiffons en microfibre Micro Master, rose

  • ERIKS:14928043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les chiffons de nettoyage Micro Master en microfibres très absorbantes sont les meilleures ventes parmi les chiffons en microfibres. Elles sont composées d'un mélange absorbant de 80% de polyester et de 20% de polyamide. Cette combinaison confère aux chiffons de nettoyage un excellent pouvoir absorbant et une grande résistance. Les liquides et les graisses sont rapidement absorbés et retenus dans le chiffon. Les chiffons en microfibres sont réutilisables, résistants et ont une longue durée de vie.

Aperçu des avantages des chiffons en microfibres Micro Master :
absorbant et résistant
idéal pour les surfaces rugueuses, en cas de forte saleté et de graisse
matériau tricoté de haute qualité en polyester/polyamide, env. 260 g/m2
utilisable avec ou sans détergent
facteur de nettoyage élevé
grand format : 40 x 40 cm
pour tous les chiffons en microfibre : ne pas mettre au sèche-linge, ne pas utiliser d'adoucissant
laver séparément ou avec des couleurs similaires

Domaine d'utilisation
pour les surfaces rugueuses et les salissures importantes

Carton = 5 paquets de 10 pièces
Ajouter à la liste

43.20 CHF/ Cartonhors TVA

46.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOCLEAN