Chiffons de nettoyage Hygotex en viscose de Hygoclean
Un fort pouvoir absorbant pour des résultats en profondeur : Les chiffons de nettoyage Hygotex font partie des meilleurs chiffons d'essuyage sur le marché. Les chiffons en non-tissé sont fabriqués à partir d'une matière première de très haute qualité, composée de fibres de viscose pures. La viscose a un pouvoir absorbant extrême. C'est pourquoi, en un seul geste, vous nettoyez plus en profondeur et plus rapidement qu'avec d'autres chiffons. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts dans le travail quotidien. La viscose est en mesure d'absorber une grande quantité d'humidité et de la stocker temporairement. Par conséquent, l'humidité et la saleté restent dans le chiffon.
Les chiffons de nettoyage Hygotex sont fabriqués en Allemagne et ont une qualité similaire à celle du tissu. Ils sont résistants, doux comme du coton et résistent très bien aux températures élevées. Les chiffons Hygotex sont idéaux comme chiffons de polissage et de nettoyage pour nettoyer les étalages de produits alimentaires, les pièces de machines ou les surfaces de travail. Avec les chiffons Hygotex, vous nettoyez efficacement et rapidement toutes les zones d'hygiène et de travail dans l'industrie, la fabrication ou la production alimentaire
Aperçu des propriétés des lingettes nettoyantes Hygotex :
extra-absorbant : les liquides restent dans le chiffon
nettoyer rapidement et en profondeur
viscose pure
fabriqué en Allemagne
en matériau non tissé de haute qualité, qualité textile
résistant à l'usure
chiffon de nettoyage jetable recyclable
pour essuyer ou polir
agréablement doux
en rouleau avec perforation d'arrachage
Domaine d'utilisation
utilisation polyvalente, par ex. dans l'industrie, la fabrication, la production alimentaire