Eriks
HYGOCLEAN

HYGOCLEAN Chiffons de nettoyage en viscose Hygotex, blanc

  • ERIKS:14928052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les chiffons de nettoyage très absorbants Hygotex en viscose pure sont exactement ce qu'il vous faut si vous recherchez des chiffons d'essuyage polyvalents et minutieux qui assurent une propreté hygiénique, en particulier dans le secteur professionnel. Les chiffons sont composés à 100 % de viscose et présentent une qualité textile et indéchirable. La viscose est une fibre semi-synthétique fabriquée à partir de matériaux naturels. La matière première principale est la cellulose, qui est obtenue à partir de bois ou de fibres végétales. Les fibres de viscose se distinguent par leur excellent pouvoir absorbant et absorbent particulièrement bien l'humidité. Les chiffons de nettoyage Hygotex ne peluchent pas, sont agréablement doux et parfaits comme chiffons de polissage et d'essuyage dans l'industrie, la fabrication ou la production alimentaire. De plus, les chiffons en non-tissé sont recyclables et résistants à la chaleur, ce qui en fait un choix écologique.

Aperçu des avantages des chiffons de nettoyage en viscose Hygotex en rouleau
en viscose très absorbante, absorption rapide des liquides
ne peluche pas, qualité de chiffon douce
semblable à du tissu et résistant à la déchirure
recyclable et résistant à la chaleur
taille d'un chiffon : 38 x 40 cm
400 feuilles par rouleau, avec perforation d'arrachage
Mètre courant : 160 m

Domaine d'utilisation
utilisation polyvalente, par ex. dans l'industrie, la fabrication, la production alimentaire
Ajouter à la liste

83.25 CHF/ Rouleauhors TVA

89.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYGOCLEAN