Absorbants et robustes : les chiffons à vaisselle sont composés d'un mélange de matériaux dont 50 % de viscose et 50 % de polyester. Ils sont donc nettement plus résistants à la déchirure que les chiffons en viscose pure. La part de viscose leur confère un très bon pouvoir absorbant. La part de polyester rend les lavettes résistantes et durables. Les chiffons conviennent parfaitement pour la vaisselle et l'essuyage humide dans les cuisines et les restaurants. La structure ouverte spéciale avec ses petits trous permet d'absorber rapidement et entièrement la saleté.
Aperçu des avantages des chiffons à vaisselle en mélange viscose/polyester:
absorption approfondie de la saleté grâce à la structure perforée
mélange de matériaux en viscose absorbante et en polyester robuste
réutilisables, ne peluchent pas
en vrac, 50 pièces par sachet/paquet
Taille du chiffon : 37 x 51 cm
Domaine d'utilisation
pour tous les travaux de nettoyage, supports d'égouttage, idéal comme chiffon pour les sols
UE : 1 carton à 12 paquets (1pack = 50 pièces)