Eriks
HYDROCONTROL

HYDROCONTROL Distributeur hydraulique manuel Typ HC-D10/5-E1-5XL1A1-U2

  • ERIKS:14889845
  • Fabricant:7613288211070
Image 1
Ajouter à la liste

818.30 CHF/ Unitéhors TVA

884.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

818.30 CHF

-

3+

793.75 CHF

3.00%

5+

736.40 CHF

10.01%

10+

695.50 CHF

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HYDROCONTROL
Série
HC-D10
Type
HC-D10/5-E1-5XL1A1-U2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
25 l/min
Type
HC-D10/5-E1-5XL1A1-U2