731.70 CHF/ Unitéhors TVA
790.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 731.70 CHF | - |
3+ | 709.80 CHF | 2.99% |
5+ | 658.60 CHF | 9.99% |
10+ | 622.05 CHF | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HYDROCONTROL |
Série | HC-D10 |
Type | HC-D10/2-E1-L1A1-L1A1-U1 |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 25 l/min |
Type | HC-D10/2-E1-L1A1-L1A1-U2 |