Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT HSP Impact Sport 1013530

  • ERIKS:13727895
  • Fabricant:7312550135303
Image 1
Amplifie le bruit ambiant à la valeur limite de 82dB. La technologie de réponse va de nouveau devenir une protection auditive passive en cas de bruit de 82dB. Les oreillettes encliquetables facilitent la rechange. Grâce à l'amplification du son, les utilisateurs peuvent écouter des communications importantes: alarmes/signaux d'avertissement, voix de collègues. Les microphones stéréo directionnels amplifient et améliorent le son, pour une écoute naturelle.
Ajouter à la liste

295.75 CHF/ Unitéhors TVA

319.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Impact
Modèle
Impact Sport
SNR
24 dB
Type de port
Sûr tête
Norme EN
EN352-1, EN352-4
Couleur
Noir / Vert
Réglable
Oui
Poids
286 g