Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT HSP Firm Fit 1 Pr (ohne Band) in PE Tüte

  • ERIKS:13728188
  • Fabricant:033552021094
Image 1
Une étude complète sur l'utilisation des bouchons d'oreilles a clairement mis en évidence le fait que certains travailleurs privilégient des bouchons d'oreilles à base de mousse solide. Le bouchon d'oreille améliore votre sentiment de sécurité. Confort de port sur une longue durée. Protection exceptionnelle dans la plupart des environnements soumis à des bruits moyens à élevés. Facilité d'utilisation: faible pression requise à l'état comprimé. Lorsqu'il est dilaté, le FirmFit exerce une faible pression sur le canal auditif.
Ajouter à la liste

63.30 CHF/ Unitéhors TVA

68.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
FirmFit
Modèle
Firmfit
SNR
37 dB
Emballage
Boîte avec 200 paires
Norme EN
EN 352-2
Couleur
Orange