Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Distributeur de bouchons d'oreille Leight Source 500

  • ERIKS:14985061
  • Fabricant:033552003342
Image 1
Le distributeur pour bouchons d'oreilles Leight Source500 est un centre de protection auditive extrêmement visible, facile à utiliser et résistant. Fabriqué à base d'aluminium anodisé haute performance et conçu pour un montage mural, le distributeur pour bouchons d'oreilles Leight Source500 laisse tomber un bouchon par un simple mouvement sur le manche: une distribution hygiénique et économique des bouchons. Le distributeur Leight Source500 est idéal pour les travaux importants et l'industrie de production où aucun matériau d'emballage n'est toléré. Il contient 500paires de bouchons d'oreilles Howard Leight: Max, Max Lite, Laser Lite, Multi Max, Matrix™, FirmFit™, Quiet.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Leight-Source 500
Type
LS500
Modèle
LS500 Distributeur vide
Emballage
Boîte
Couleur
Bleu / Clair