Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gants de protection chimique Flextril 231, taille 11

  • ERIKS:14922373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Travailler avec des substances dangereuses est un défi. Améliorer votre sécurité et votre productivité sur le lieu de travail est notre défi. Honeywell présente à cet effet : Flextril, la solution pour protéger vos mains - avec une performance quintuplée :
haute résistance aux produits chimiques, résistance fiable aux coupures, bonne résistance au glissement par temps sec et humide, meilleure mobilité des doigts et confort optimisé. De plus, grâce au code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.

- Nitrile avec micro-mousse sur liner en nylon/HPPE
- Niveau de protection anti-coupures A3/C
- épaisseur de couche 1.7 mm
- longueur : 320 mm
- EN 388, EN 374, EN407

Contenu de l'emballage: 12 paires dans un pack
Ajouter à la liste

16.70 CHF/ Pairehors TVA

18.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HONEYWELL