Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gants de protection chimique Flextril 211, taille 10

  • ERIKS:14922367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Travailler avec des substances dangereuses est un défi. Améliorer votre sécurité et votre productivité sur le lieu de travail est notre défi. Honeywell présente à cet effet : Flextril, la solution pour protéger vos mains - avec une performance quintuplée :
haute résistance aux produits chimiques, résistance fiable aux coupures, bonne résistance au glissement par temps sec et humide, meilleure mobilité des doigts et confort optimisé. De plus, grâce au code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.

- Nitrile avec micro-mousse sur liner en nylon
- Niveau de protection anti-coupures A1/A
- épaisseur de couche 1.3 mm
- longueur : 350 mm
- EN 388, EN 374, EN407

Contenu de l'emballage: 12 paires dans un pack
Ajouter à la liste

9.10 CHF/ Pairehors TVA

9.84 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HONEYWELL