Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant WORKEASY BLACK PU 8

  • ERIKS:13227242
  • Fabricant:3603835526058
Image 1
100% polyester tricoté noir avec revêtement en polyuréthane noir sur les paumes et le bout des doigts. Épouse parfaitement la main et offre une grande souplesse. Confort maximal et résistance supplémentaire. La partie arrière aérée et le revêtement en PU rendent optimale la respirabilité du gant. Bonne résistance à l'abrasion et aux déchirures. Certifié "exempt de silicone" pour une utilisation dans la peinture.


Risques mécaniques : EN388:2003 3121
Ajouter à la liste

3.60 CHF/ Pairehors TVA

3.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HONEYWELL
Série
Workeasy
Série
Workeasy
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Polyester
Support
PE
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté