

3.60 CHF/ Pairehors TVA
3.89 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HONEYWELL |
Série | Workeasy |
Série | Workeasy |
Type | Précision |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Polyester |
Support | PE |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 250 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricoté |