

12.90 CHF/ Pairehors TVA
13.94 CHFTVA incluse
12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HONEYWELL |
Série | Polytril |
Série | Polytril |
Type | Précision |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Polyamide |
Support | PA |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 245 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricoté |