Eriks
HENKEL

HENKEL Pistolet Pattex Supermatic

  • ERIKS:12532755
  • Fabricant:4015000087162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pistolet Pattex Supermatic

•     Description du produit
Très haute capacité de fusion.
Procédé électronique moderne de commande de la température par thermistance CTP.
Faible consommation électrique.
•     Mise en oeuvre précise
Buse en silicone à isolation thermique pour un dosage ponctuel précis.
•     Utilisation pratique
Garniture en caoutchouc pour un guidage sûr de la cartouche.
Large étrier assurant un appui sûr et des fonctions antidérapantes.
Alimentation mécanique pour une application rapide pour une application rapide de la colle et un travail non fatigant.
•     Avec support d'alimentation des cartouches
Garantit la stabilité de la cartouche, les cartouches courtes tiennent même lorsqu'elles ne sont insérées que de 3 mm.

Ajouter à la liste

46.45 CHF/ Unitéhors TVA

50.21 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HENKEL
Série
Supermatic
Diamètre de bâtonnet max.
11 mm
Puissance de collage max.
4
Temps déchauffement
5 min
Poids d'appareil
0.32 kg
Gamme de température d'emploi
200 °C